Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Bundhose ACCELERATE, schwarz, Mischgewebe, 82cm, Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-666056
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18679-442-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MASCOT® Bundhose ACCELERATE, schwarz, Mischgewebe, 82cm, Größe 56

MASCOT® Bundhose ACCELERATE, mit Knietaschen, niedrige Taille, ergonomisch geformte Hosenbeine, Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Vordertaschen, Gesäßtaschen, Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf, integrierter, abnehmbarer ID-Kartenhalter, Schenkeltasche mit Zollstocktasche, Farbe: schwarz, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, waschbar bis 60°C, Grammatur: ca. 270 g/qm, Schrittlänge: 82 cm, Größe: 56
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose schwarz gr.56, arbeitshosen schwarz, mascot arbeitshose, Schutzausrüstungen, Arbeitslatzhosen, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutzhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
18679-442-09
ab € 80,42*
Sonstiges
Mascot
18679-442-09
ab € 80,54*
Sonstiges
Mascot
18679-442-09
ab € 80,13*
Sonstiges
Mascot
18679-442-09
ab € 80,60*
Sonstiges
Mascot
18679-442-09
ab € 80,62*
Sonstiges
Mascot
18679-442-09
ab € 79,93*
Sonstiges
Mascot
18679-442-09
ab € 80,69*
Sonstiges
Mascot
18679-442-09
ab € 80,21*
Sonstiges
Mascot
18679-442-09
ab € 80,67*
Sonstiges
Mascot
18679-442-09
ab € 80,70*
Sonstiges
Mascot
18679-442-09
ab € 80,60*
Sonstiges
Mascot
18679-442-09
ab € 80,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.