Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Handwerker-Bundhose 1556, blau/schwarz, Mischgewebe, Größe C48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-663048
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     155618608699 C48
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BLAKLÄDER Handwerker-Bundhose 1556, blau/schwarz, Mischgewebe, Größe C48

BLAKLÄDER Handwerker-Bundhose 1556, Stretch-Einsätze an der Passe hinten, an den Knien und an der Kniekehle, Gesäß- und Beintasche mit Balg, verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche, abnehmbare Ausweistasche, Kunststoff-Reißverschluss im Schritt, 2 Gürtelschlaufen an den Seiten mit Knopf für Hammerschlaufe, 1 Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne, breite Gürtelschlaufe hinten, Farbe: blau/schwarz, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, waschbar bis 60°C, Grammatur: ca. 300 g/qm, Größe: C48
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Größe Bekleidung:
48
Farbe Bekleidung:
schwarzblau
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose königsblau gr. 48, arbeitshose blau, arbeitshose 48, Bekleidung, Bundhosen, Handwerk, Persönliche Schutzausrüstung, Arbeitskleidung, Berufsbekleidung, Herren, blau, grau, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blåkläder
155618608699 C44
ab € 133,02*
Sonstiges
Blåkläder
155618608699 C46
ab € 132,55*
Sonstiges
Blåkläder
155618608699 C50
ab € 132,51*
Sonstiges
Blåkläder
155618608699 C52
ab € 132,14*
Sonstiges
Blåkläder
155618608699 C54
ab € 132,77*
Sonstiges
Blåkläder
155618608699 C56
ab € 132,79*
Sonstiges
Blåkläder
155618608699 C58
ab € 131,84*
Sonstiges
Blåkläder
155618608699 C60
ab € 132,99*
Sonstiges
Blåkläder
155618608699 C62
ab € 132,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.