Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Bundhose 1495, schwarz/grau, verstärkte Baumwolle, Größe C46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-662046
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     149513309998 C46
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BLAKLÄDER Bundhose 1495, schwarz/grau, verstärkte Baumwolle, Größe C46

BLAKLÄDER Bundhose 1495, ergonomisch geformte Hosenbeine, mit Hammerschlaufe,Stift-,Zollstock-, und Handytasche, Stretch-Einsätze im Schritt, Wade und anKniepolstertasche, mit reflektierenden Details, verstellbare Beinabschlüsse mitKnöpfen, Farbe: schwarz/grau, Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester, waschbarbis 60°C, Grammatur: ca. 250g/qm, Größe: C46
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Größe Bekleidung:
46
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Material Bekleidung:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose schwarz 46, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr 46, Bekleidung, Bundhosen, grau, schwarz, Ergonomie, Mischgewebe, Persönliche Schutzausrüstung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 71,25*
€ 86,46*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 65,41*
€ 94,24*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 117,51*
€ 149,06*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
149513309998C44
ab € 64,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.