Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Bundhose 1495, blau/schwarz, verstärkte Baumwolle, Größe C44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-658044
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     149513308699 C44
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BLAKLÄDER Bundhose 1495, blau/schwarz, verstärkte Baumwolle, Größe C44

BLAKLÄDER Bundhose 1495, ergonomisch geformte Hosenbeine, mit Hammerschlaufe,Stift-,Zollstock-, und Handytasche, Stretch-Einsätze im Schritt, Wade und anKniepolstertasche, mit reflektierenden Details, verstellbare Beinabschlüsse mitKnöpfen, Farbe: blau/schwarz, Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester, waschbarbis 60°C, Grammatur: ca. 250g/qm, Größe: C44
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Größe Bekleidung:
44
Farbe Bekleidung:
schwarzblau
Material Bekleidung:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose königsblau 44, arbeitshose 44, arbeitshose blau, Bekleidung, Bundhosen, blau, schwarz, Mischgewebe, Persönliche Schutzausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,87*
€ 170,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blåkläder
149513308699 C46
ab € 117,52*
Sonstiges
Blåkläder
149513308699 C48
ab € 117,51*
Sonstiges
Blåkläder
149513308699 C50
ab € 118,01*
Sonstiges
Blåkläder
149513308699 C52
ab € 118,15*
Sonstiges
Blåkläder
149513308699 C54
ab € 118,10*
Sonstiges
Blåkläder
149513308699 C56
ab € 117,29*
Sonstiges
Blåkläder
149513308699 C58
ab € 117,77*
Sonstiges
Blåkläder
149513308699 C60
ab € 117,31*
Sonstiges
Blåkläder
149513308699 C62
ab € 117,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.