Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Bundhose ACTIVIQ, Form 2250, weiß, Mischgewebe, Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-657005
Herst.-Nr.:
     2250 5365-1097
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KÜBLER Bundhose ACTIVIQ, Form 2250, weiß, Mischgewebe, Größe 48

KÜBLER Bundhose ACTIVIQ, Form 2250, Reflex-Elemente ober- und unterhalb der Knie, 2 Seiten- und Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf, doppelte Meterstabtasche auf rechter Seitennaht, Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf links, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche, elastischer Bundeinsatz, vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, Farbe: weiß, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Grammatur: ca. 270 g/qm, Größe: 48
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshosen weiß, arbeitshose 48, berufshose, Schutzausrüstungen, Körperschutz, Schutzkleidung, Berufskleidung, Arbeitshosen, Arbeitsschutzhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-1097
ab € 69,42*
Sonstiges
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-1097
ab € 68,89*
Sonstiges
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-1097
ab € 68,93*
Sonstiges
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-1097
ab € 68,90*
Sonstiges
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-1097
ab € 75,75*
Sonstiges
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-1097
ab € 76,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.