| |
|
| Artikel-Nr.: 114-656005 Herst.-Nr.: 2112 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PLANAM Bundjacke Canvas 320, diverse Taschen, weiß, Mischgewebe, Größe 50
PLANAM Bundjacke Canvas 320, mit verdeckter Druckknopfleiste als Frontverschluss, 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura, Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten, 1 Brusttasche links mit Patte und Druckknöpfen, 1 Brusttasche rechts mit aufgesetzter Handytasche, Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern, verstellbare Ärmelbündchen, atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, Farbe: reinweiß, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Grammatur: ca. 320 g/qm, waschbar bis 60°C, Größe: 50 Weitere Informationen: | | Art Bekleidung: | Jacke | Farbe Bekleidung: | Grau | Material Bekleidung: | Mischgewebe | Gewicht: | < 800g | Marke: | uvex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke planam grau, arbeitsjacke grau, planam arbeitsjacke, Schutzausrüstungen, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutzjacken |
| | |
| |