Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rofa Mulitnorm-Bundhose MULTISIX 2366, Kat.III, kornblau/marine, Größe 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-653024
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     1552366 378
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
rofa Mulitnorm-Bundhose MULTISIX 2366, Kat.III, kornblau/marine, Größe 24

rofa Mulitnorm-Bundhose MULTISIX 2366, Kategorie III, gemäß EN ISO 11612 (A1 B1 C1 E2 F1), EN ISO 11611 Klasse 2/A1, EN 1149-3/-5, EN 13034 Typ 6, IEC 61482-2 APC 1, mitReflexstreifen, Bund mit Gürtelschlaufe, 2 Seitentaschen, Cargotasche mit Smartphonetasche, jeweils mit Patte und Druckknöpfen, Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf,Knietaschen, Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, Farbe: kornblau/marine, Material: 55% Modacryl, 43& Baumwolle, 2% Antistatik, Grammatur: ca. 330 g/qm, Größe: 24
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, rofa bundhose kornblau, arbeitshose gr. 24, rofa arbeitshose, Schutzausrüstungen, Bundhosen, Arbeitshosen, Arbeitsschutzhosen, Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,36*
€ 190,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
1552366 378
ab € 126,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.