Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzscheibe 9300.517, für uvex Einscheiben-Schutzbrille ultravision 9301, farblos, Celluloseacetat-Scheibe, 44g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-65027
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9300517
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Brillenglas
Scheiben für Schutzbrillen
UV-Schutzbrille
Korbschutzbrille
Ersatzscheibe 9300.517, für ultravision 9301,Kat.II,farblos,Celluloseacetat,44g

Ersatzscheibe 9300.517, für uvex Einscheiben-Schutzbrille ultravision 9301, Kategorie II, gemäß En 166, Schutzstufe 2-1,2 gemäß EN 170, Farbe: farblos, Material: Celluloseacetat, mit Anti-Fog-Beschichtung auf der Innenseite, Gewicht: ca. 18 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 170
Material:
Acetat
Marke:
uvex
Weitere Suchbegriffe: Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, uvex vollsichtbrille en 166, brillenglas, brillenglas uvex, Schutzausrüstungen, Schutzbrillen, Schutzkleidung, Vollsichtbrillen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11386
1
€ 6,95*
ab € 4,55*
€ 7,03*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,84*
€ 8,90*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,38*
€ 9,68*
27 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 8,46*
€ 9,74*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 9,66*
€ 14,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.