Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Damen-Sicherheitshalbschuh MAJA Low,74781,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-64441
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74781
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN Damen-Sicherheitshalbschuh MAJA Low,74781,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 41

ELTEN ESD-Damen-Sicherheitshalbschuh MAJA Low, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, geschlossene, gepolsterte Lasche, Futterkappentasche, metallfreier Durchtrittschutz, Zweischichten-Profilsohle NOVA, abriebfeste PU-Laufsohle, rutschhemmend, Farbe: schwarz, Material: hydrophobierte Mikrofaser, Textilmaterial CORDURA®, mit Reflexmaterial, atmungsaktives Textilfutter, Gewicht: ca. 910 g/Paar, Größe: 41
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,62*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 123,82*
€ 147,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,09*
€ 144,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,34*
€ 131,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,59*
€ 113,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,62*
€ 97,13
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
74781
ab € 48,12*
Sonstiges
ELTEN
74791
ab € 59,59*
Sonstiges
ELTEN
74791
ab € 82,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.