Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Halbschuh MADDOX BOA® black-red Low, 729151, Kat.II, S3 SRC, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-643044
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729151
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Halbschuh MADDOX BOA® black-red Low, 729151, Kat.II, S3 SRC, Größe 44

ELTEN ESD-Halbschuh MADDOX BOA® black-red Low, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, metallfreier Durchtrittschutz, 2-Schichten-Langkeilsohle MAXXIMO, PU-Zwischensohle, für gute Stoßabsorption und hohen Tragekomfort, TPU-Laufsohle, hitzebeständig bis ca. 130°C, Farbe: schwarz/rot, Material: hydrophobierte Mikrofaser, Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, Gewicht: ca. 1080 g/Paar, Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Elten
Größe:
36
Kategorie:
S1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,39*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 153,92*
€ 183,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 151,78*
€ 180,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 143,66*
€ 170,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,00*
€ 161,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 121,39*
€ 144,45
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
729151
ab € 120,47*
Sonstiges
ELTEN
729151
ab € 121,16*
Sonstiges
ELTEN
729151
ab € 121,39*
Sonstiges
ELTEN
729151
ab € 121,44*
Sonstiges
ELTEN
729151
ab € 120,61*
Sonstiges
ELTEN
729151
ab € 120,72*
Sonstiges
ELTEN
729151
ab € 120,43*
Sonstiges
ELTEN
729151
ab € 120,35*
Sonstiges
ELTEN
729151
ab € 121,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.