Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD 2200, S1, schwarz, Weite NB, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-62840
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD2200ESDNB40P
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD 2200, S1, Kat.II, schwarz, Weite NB, Größe 40

STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD 2200, S1, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, orthopädisch zurichtbar gemäß BGR 191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, Sicherheitsreflektoren, atmungsaktives SMARTEC AIR® Funktionsfutter, durchgängige, austauschbare Vlies-Einlegesohle mit exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, VARIO Vitality® Multizonendämpfung, weiße TPU-Dynamics-ESD-Sohle, Farbe: schwarz, Material: ultraleichtes Funktionsobermaterial, Gewicht: ca. 1400 g/Paar, Weite: NB, Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Steitz
Größe:
40
Kategorie:
S1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,55*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 139,07*
€ 165,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,73*
€ 160,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,99*
€ 143,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,43*
€ 124,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,55*
€ 111,32
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.