Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÜRR ESD-Halbschuh KIEL, 21773-01-14, S2 SRC, Kat.II, weiß, Weite 11, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-608744
Hersteller:
     Schürr
Herst.-Nr.:
     21773-01-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
TÜV
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SCHÜRR ESD-Halbschuh KIEL, 21773-01-14, S2 SRC, Kat.II, weiß, Weite 11, Größe 44

SCHÜRR ESD-Sicherheitshalbschuh KIEL, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, Ristriemen mit Klettverschluss, 3-fach Dämpfung plus (Technogel® im Ballen- und Fersenbereich), antibakterielle ESD-Einlegesohle, PU-Zwischensohle, antistatischeBrandsohle, Profil-Laufsohle aus Nitrilkautschuk, Farbe: weiß, Material: Mikrofaser,Rindsfutter, Gewicht: ca. 980 g/Paar, Weite: 11, Größe: 44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,55*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 154,55*
€ 183,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 150,35*
€ 178,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 136,32*
€ 162,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,21*
€ 138,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,55*
€ 124,41
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schürr
21773-01-14
ab € 104,54*
Sonstiges
Schürr
21773-01-14
ab € 104,87*
Sonstiges
Schürr
21773-01-14
ab € 104,76*
Sonstiges
Schürr
21773-01-14
ab € 105,06*
Sonstiges
Schürr
21773-01-14
ab € 105,06*
Sonstiges
Schürr
21773-01-14
ab € 105,12*
Sonstiges
Schürr
21773-01-14
ab € 104,50*
Sonstiges
Schürr
21773-01-14
ab € 104,92*
Sonstiges
Schürr
21773-01-14
ab € 105,14*
Sonstiges
Schürr
21773-01-14
ab € 104,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.