Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Halbschuh ERGO-MED 360, 87700, Kategorie II, S1 SRC, schwarz/blau, Weite 10, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-604844
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     87700
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Halbschuh ERGO-MED 360, 87700, Kat.II, S1 SRC, Weite 10, Größe 44

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 360, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung und orthopädische Zurichtungen gemäß DGUV 112-191, mit Zehenschutzkappe und carbonfaserverstärktem Spitzenschutz, Sicherheitsreflektoren, Klettverschluss, MPU® INNOFLEX System, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream® Konzept, Farbe: schwarz/blau, Material: SportLine-Obermaterial, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1540 g/Paar, Weite: 10, Größe: 44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,68*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,07*
€ 148,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,01*
€ 145,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,82*
€ 131,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,63*
€ 113,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,68*
€ 100,77
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
87700
ab € 84,31*
Sonstiges
Atlas
87700
ab € 84,57*
Sonstiges
Atlas
87712
ab € 97,84*
Sonstiges
Atlas
87713
ab € 97,60*
Sonstiges
Atlas
87714
ab € 153,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.