Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitssandale SL 26 GREEN, 23200, S1 SRC, Kat.II, Weite 10, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-602836
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     23200-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Sandale SL 26 GREEN, 23200, S1 SRC, Kat.II, Weite 10, Größe 36

atlas ESD-Sicherheitssandale SL 26 GREEN, S1 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV Regel 112-191, mit alu-tec® Aluminium-Zehenschutzkappe, Klettverschluss, MPU® INNOFLEX-Sohlentechnologie, 3D-Dämpfungssystem, Farbe: grün/schwarz, Material: SPORTLINE-Obermaterial, aktiv-X Funktionsfutter, clima-stream® Konzept, Gewicht: ca. 1500 g/Paar, Weite: 10, Größe: 36
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 2000g
Marke:
atlas
Größe:
36
Kategorie:
S1
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, sicherheitshalbschuh atlas weite 10 s1, sandalen, atlas sandale, Schutzausrüstungen, Sandale
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 57,03*
€ 72,02*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 59,51*
€ 73,09*
1
€ 4,90*
ab € 60,02*
€ 75,26*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,64*
€ 77,04*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 84,09*
€ 118,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,72*
€ 141,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,92*
€ 137,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,67*
€ 123,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,70*
€ 106,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,09*
€ 100,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-36
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99000-36
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
ab € 10,55*
Zubehör
Atlas
ab € 10,55*
Zubehör
Atlas
92600-36
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
95900-35-38
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.