Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra Stahlrohrkarre, blau, pulverbeschichteter Stahl, Tragkraft 200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-60233
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1125L
EAN/GTIN:
     k.A.
Herstellergarantie
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
fetra Stahlrohrkarre, blau, pulverbeschichteter Stahl, Tragkraft 200kg

fetra Stahlrohrkarre, handlich, mit Stahlblechschaufel, Sicherheitsgriffe, Schaufel anschraubbar und dadurch austauschbar, Luftbereifung, Kunststofffelge, Naben mit Rollenlagerung, zerlegte Anlieferung, Farbe: blau, Material: pulverbeschichtete Schweißkonstuktion, Höhe: 1150 mm, Schaufellänge: 250 mm, Schaufelbreite: 320 mm, Gesamtbreite: 570 mm, Tragkraft: 200 kg, Gewicht: 11 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Transportgeräte, Transport, Wagen, Karre
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,30*
€ 108,41*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,76*
€ 108,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,67*
€ 109,94*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 94,46*
€ 110,03*
Lager 114
Frei Haus
ab € 310,17*
€ 336,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,19*
€ 400,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,58*
€ 395,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,77*
€ 384,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,86*
€ 379,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,17*
€ 369,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.