Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke, transparent, Polyethylen, unbedruckt, 20 l, 450x540mm, 2000/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-60051
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     59906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Abfallsäcke, transparent, Polyethylen, unbedruckt, 20 l, 450x540mm, 2000/VE

Abfallsäcke, Farbe: transparent, Material: Polyethylen, unbedruckt, Format: 450 x 540 mm, Volumen: 20 Liter, 1 Verpackungseinheit = 40 Rollen, 1 Rolle = 50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 20l transparent, abfallbeutel, abfallbeutel 20l, Abfallsack, Abfallsäcke, Müllsäcke, Müllsack, Abfallbehälter, Müllbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
4
pro Rolle
€ 9,95*
ab € 0,73*
€ 1,21*
1
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 0,82*
€ 1,43*
Lager 114
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 52,32*
€ 70,50*
1 Tag
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 62,54*
€ 85,02*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,50*
€ 83,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,31*
€ 76,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 58,42*
€ 69,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 56,14*
€ 66,81
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 54,34*
€ 64,66
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 52,32*
€ 62,26
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,02616* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
59815
ab € 0,89*
Ähnlich
Emil Deiss
49901
ab € 0,87*
Ähnlich
Emil Deiss
49800
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.