Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Bundhose ACCELERATE, schwarz, Schrittlänge 82cm, Größe 47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-598047
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18779-230-09
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MASCOT® Bundhose ACCELERATE, schwarz, Schrittlänge 82cm, Größe 47

MASCOT® Bundhose ACCELERATE, besonders geeignet für warme Umgebungen, Doppelnaht an den Beinen und im Schritt, niedrige Taille und formgeschnittener Bund, Hosenbeine ergonomisch geformt, Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Vordertaschen, Gesäßtaschen, Schenkeltasche mit Handytasche mit Magnetverschluss und integriertem ID-Kartenhalter, Zollstocktasche aus CORDURA®-Gewebe, Farbe: schwarz, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester, Grammatur: 205 g/qm, Schrittlänge: 82 cm, Größe: 47
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Größe Bekleidung:
44
Farbe Bekleidung:
Marine
Material Bekleidung:
Baumwolle
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, mascot arbeitshose schwarzblau, mascot arbeitshose, arbeitshose blau, Schutzausrüstungen, Arbeitsbundhosen, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutzhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
18779-230-09
ab € 66,83*
Sonstiges
Mascot
18779-230-09
ab € 67,22*
Sonstiges
Mascot
18779-230-09
ab € 92,52*
Sonstiges
Mascot
18779-230-09
ab € 92,19*
Sonstiges
Mascot
18779-230-09
ab € 91,84*
Sonstiges
Mascot
18779-230-09
ab € 91,77*
Sonstiges
Mascot
18779-230-09
ab € 91,69*
Sonstiges
Mascot
18779-230-09
ab € 92,41*
Sonstiges
Mascot
18779-230-09
ab € 92,43*
Sonstiges
Mascot
18779-230-09
ab € 91,69*
Sonstiges
Mascot
18779-230-09
ab € 92,15*
Sonstiges
Mascot
18779-230-09
ab € 92,04*
Sonstiges
Mascot
18779-230-09
ab € 91,78*
Sonstiges
Mascot
18779-230-09
ab € 92,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.