Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Sweat-Jacke mit Zip-Verschluss, schwarz, Mischgewebe, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-58867
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     DSWL44545
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
SVHC-Stoffe
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
ESD Sweat-Jacke mit Zip-Verschluss, schwarz, Mischgewebe, Größe XXL

ESD Sweat-Jacke mit Zip-Verschluss, gemäß DIN EN 61340-5-1, 2 Seitentaschen, Ärmel mit Strickbündchen, Farbe: schwarz, Material: 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Carbonfaser, Grammatur: ca. 260 g/qm, Größe: XXL
Weitere Suchbegriffe: Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke xxl, arbeitsjacken, Bekleidung, Sicherheitsbekleidung, Persönliche Schutzausrüstung, Jacken, ESD Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,84*
€ 204,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DS SafetyWear
DSWL44543
ab € 138,95*
Sonstiges
DS SafetyWear
DSWL44542
ab € 138,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.