Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Stiefel SANDER XXT Pro BOA®, 769831, Kategorie II, S3, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-583047
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     769831
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ELTEN ESD-Stiefel SANDER XXT Pro BOA®, 769831, Kategorie II, S3, Größe 47

ELTEN ESD-Stiefel SANDER XXT Pro BOA®, Kategorie II, S3, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe,geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS, TPU Überkappe, Boa® Fit System, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Material: hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial CORDURA®, atmungsaktives Textilfutter, Gewicht: ca. 1208 g/Paar, Größe: 47
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,18*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,76*
€ 168,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 136,95*
€ 162,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,70*
€ 146,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,58*
€ 128,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,18*
€ 114,45
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
769831
ab € 95,67*
Sonstiges
ELTEN
769831
ab € 96,55*
Sonstiges
ELTEN
769831
ab € 96,07*
Sonstiges
ELTEN
769831
ab € 96,40*
Sonstiges
ELTEN
769831
ab € 95,84*
Sonstiges
ELTEN
769831
ab € 95,79*
Sonstiges
ELTEN
769831
ab € 96,39*
Sonstiges
ELTEN
769831
ab € 95,94*
Sonstiges
ELTEN
769831
ab € 95,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.