Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Stiefel SANDER XXT Pro BOA®, 769831, Kategorie II, S3, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-583041
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     769831
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ELTEN ESD-Stiefel SANDER XXT Pro BOA®, 769831, Kategorie II, S3, Größe 41

ELTEN ESD-Stiefel SANDER XXT Pro BOA®, Kategorie II, S3, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe,geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS, TPU Überkappe, Boa® Fit System, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Material: hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial CORDURA®, atmungsaktives Textilfutter, Gewicht: ca. 1208 g/Paar, Größe: 41
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,06*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 142,02*
€ 169,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 136,82*
€ 162,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,44*
€ 143,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,45*
€ 126,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,06*
€ 114,31
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
769831
ab € 95,93*
Sonstiges
ELTEN
769831
ab € 95,85*
Sonstiges
ELTEN
769831
ab € 95,78*
Sonstiges
ELTEN
769831
ab € 95,91*
Sonstiges
ELTEN
769831
ab € 96,14*
Sonstiges
ELTEN
769831
ab € 96,01*
Sonstiges
ELTEN
769831
ab € 95,89*
Sonstiges
ELTEN
769831
ab € 95,77*
Sonstiges
ELTEN
769831
ab € 96,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.