Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Damen-Sicherheitsschuhe HENNY XXTL black Low, 742581, Kat.II, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-580141
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     742581
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Damen-Sicherheitsschuhe HENNY XXTL black Low, 742581, Kat.II, Größe 41

ELTEN ESD-Damen-Sicherheitsschuhe HENNY XXTL black Low, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, gepolsterter Schaftrand, geschlossene, gepolsterte Lasche, Reflexmaterial, Fersenschlaufe, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y, metallfreier Durchtrittschutz, abriebfeste PU Laufsohle, rutschhemmend, Farbe: schwarz/rot, Material: hydrophobiertes Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter, Größe: 41
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,30*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,25*
€ 159,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,30*
€ 157,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,76*
€ 148,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,40*
€ 139,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,30*
€ 125,31
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
742581
ab € 105,55*
Sonstiges
ELTEN
742581
ab € 104,63*
Sonstiges
ELTEN
742581
ab € 105,44*
Sonstiges
ELTEN
742581
ab € 104,70*
Sonstiges
ELTEN
742581
ab € 104,68*
Sonstiges
ELTEN
742581
ab € 105,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.