Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh CF 2, 76500, Kategorie II, S1, Weite 10, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-580039
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     76500-39
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Halbschuh CF 2, 76500, Kat.II, S1, Weite 10, Größe 39

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh CF 2, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, MPU-INNOFLEX Sohlensystem®, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, Farbe: schwarz/königsblau, Material: SportLine-Obermaterial, atmungsaktives ERGO-TEX Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1500 g/Paar, Weite: 10, Größe: 39
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 2000g
Marke:
atlas
Größe:
39
Kategorie:
S1
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 63,95*
€ 78,59*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 65,77*
€ 78,64*
1
€ 4,90*
ab € 67,57*
€ 82,43*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,86*
€ 83,41*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 94,15*
€ 127,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,92*
€ 152,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,83*
€ 147,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,13*
€ 134,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,71*
€ 118,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,15*
€ 112,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-39
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
92000-39
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99100-39
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
99000-39
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92600-39
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
95900-39-40
ab € 5,60*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.