Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Arbeitshose ACTIVIQ, Form 2250, anthrazit/schwarz, Mischgewebe, Größe 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-576025
Herst.-Nr.:
     2250 5365-9799
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KÜBLER Arbeitshose ACTIVIQ, Form 2250, anthrazit/schwarz, Mischgewebe, Größe 25

KÜBLER Arbeitshose ACTIVIQ, Form 2250, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf, rechts ergonomisch positionierte Meterstabtasche, links Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche, elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss, vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, Farbe: anthrazit/schwarz, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Grammatur: ca. 270 g/qm, Größe: 25
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshose grau gr. 25, arbeitshose grau, arbeitshose gr. 25, Schutzausrüstungen, Körperschutz, Schutzkleidung, Wetterschutzkleidung, Arbeitsschutzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799
ab € 67,08*
Sonstiges
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799
ab € 80,77*
Sonstiges
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799
ab € 67,05*
Sonstiges
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799
ab € 67,04*
Sonstiges
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799
ab € 67,42*
Sonstiges
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799
ab € 66,90*
Sonstiges
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799
ab € 67,38*
Sonstiges
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799
ab € 73,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.