Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Jacke ACCELERATE, schwarz, Mischgewebe, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-56886
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18509-442-09
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
mascot arbeitsjacke schwarz
MASCOT® Jacke ACCELERATE, schwarz, Mischgewebe, Größe 2XL

MASCOT® Jacke ACCELERATE, körpernahe Passform mit Bewegungsfreiheit durch elastischeEinsätze, mit Stehkragen, Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste, Brusttasche und Vordertaschen mit Reißverschluss, mit abnehmbarem ID-Kartenhalter, Druckknopfregulierung an den Handgelenken und der Unterkante, Reflexeffekte für verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld, geeignet für die Industriewäsche bis 60°C, Farbe: schwarz, Material: 60% Polyester, 35% Baumwolle, Grammatur: 270 g/qm, Größe: 2XL
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke schwarz, Arbeitskleidung, Arbeitsschutzjacken, Jacke, Wetterschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
18509-442-09
ab € 114,65*
Sonstiges
Mascot
18509-442-09
ab € 114,26*
Sonstiges
Mascot
18509-442-09
ab € 113,83*
Sonstiges
Mascot
18509-442-09
ab € 113,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.