Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mollelast® Fixierbinde, hautverträglich, elastisch, 6cmx4m/RO, 20 Rollen/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-5627
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     34515
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Mollelast® Fixierbinde, hautverträglich, elastisch, 6cmx4m/RO, 20 Rollen/VE

Mollelast® Fixierbinde, hautverträglich, elastisches und luftdurchlässiges Gewebe, einzelverpackt, Farbe: weiß, Material: 56% Viskose, 44% Polyamid, Breite: 6 cm, Länge:4 cm, 1 Verpackungseinheit = 20 Rollen, 1 Rolle = 4 m
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Verbandmaterialien
Farbe Erste Hilfe:
weiß
Marke:
Lohmann & Rauscher
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde weiß 4m x 6 cm, fixierbinde, fixierbinde 4 mx6 cm, Verletztenversorgung, Wundversorgung, Unfallerstversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 18,94*
€ 27,29*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 22,27*
€ 30,79*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,79*
€ 36,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,08*
€ 35,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,89*
€ 33,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,67*
€ 31,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,25*
€ 31,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,27*
€ 26,50
pro Paket
1 Paket enthält 20 Rollen (ab € 1,1135* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
34517
ab € 29,33*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
34516
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.