Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOWA Halbschuh LARROX Work GTX blue Lo,5426,S3 SRC,Kat.II,blau/grün,Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-54128
Hersteller:
     LOWA Sportschuhe
Herst.-Nr.:
     5426
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
LOWA Halbschuh LARROX Work GTX blue Lo,5426,S3 SRC,Kat.II,blau/grün,Größe 45

LOWA Sicherheitshalbschuh LARROX WORK GTX blue Lo, S3 SRC CI HI HRO, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit Stahl-Zehenschutzkappe, TPU Überkappe, geschlossene, gepolsterte Lasche, gepolsteter Schaftrand, ganzflächige LOWA Einlegesohle, textile Zwischensohle mit metallfreiem Durchtrittschutz, PU-Zwischensohle, Zweischichten-Profilsohle LOWA LARROX Work, hitzebeständig bis ca. 200°C, kälteflexibel bis ca. -20°C, Farbe: blau/grün, Material: hydrophobiertes Textilmaterial, Gewicht: ca. 1174 g/Paar, Größe: 45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,78*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 205,23*
€ 244,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 199,52*
€ 237,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 179,18*
€ 213,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 154,47*
€ 183,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 142,78*
€ 169,91
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LOWA Sportschuhe
5426
ab € 141,55*
Sonstiges
LOWA Sportschuhe
5426
ab € 141,98*
Sonstiges
LOWA Sportschuhe
5426
ab € 142,63*
Sonstiges
LOWA Sportschuhe
5426
ab € 141,93*
Sonstiges
LOWA Sportschuhe
5426
ab € 141,77*
Sonstiges
LOWA Sportschuhe
5426
ab € 141,75*
Sonstiges
LOWA Sportschuhe
5426
ab € 141,81*
Sonstiges
LOWA Sportschuhe
5426
ab € 142,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.