Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HB EPA-Bundhose CONDUCTEX®, navy, Mischgewebe, Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-539054
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     08005 28007 000 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
HB EPA-Bundhose CONDUCTEX®, navy, Mischgewebe, Größe 54

HB EPA-Bundhose CONDUCTEX®, gemäß EN 61340-5, angesetzter Bund mit Knopfverschluss, 7 Gürtelschlaufen, hintere mittlere Gürtelschlaufe breiter, im Rücken mit Lochgummi, zum Verstellen mit Knopf links, 2 seitliche Flügeltaschen, 2 Gesäßtaschen ohne Patte und Verschluss, 1 Beintasche rechts mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, 1 Handytasche mit abgenähtem Kulifach und Lasche mit Klettverschluss, Farbe: navy, Material: 75% Polyester, 23% Baumwolle, 2% Carbon, Grammatur: ca. 130 g/qm, Größe: 54
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose blau gr. 54, arbeitshose blau, arbeitshose 54, Schutzausrüstungen, Hosen, Schutzkleidung, Wetterschutzkleidung, Arbeitshosen, Arbeitsschutzhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HB Protective Wear
08005 28007 000 45
ab € 75,71*
Sonstiges
HB Protective Wear
08005 28007 000 45
ab € 75,62*
Sonstiges
HB Protective Wear
08005 28007 000 45
ab € 75,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.