Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rofa Bundhose ALU SPLASH 2295, dunkelblau, Mischgewebe, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-537052
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4172295-596
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
TÜV
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
rofa bundhose gr. 52
bundhose blau
rofa Bundhose ALU SPLASH 2295, dunkelblau, Mischgewebe, Größe 52

rofa Bundhose ALU SPLASH 2295, gemäß EN ISO 11611, 11612, EN 1149, IEC 61482-2 Klasse 1, Bund mit Gürtelschlaufen, Schlitz mit Reißverschluss, senkrechte Eingrifftaschen, 1 Cargotasche links mit Patte und Druckknöpfen, 1 Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, Reflexstreifen an den Beinen, Farbe: dunkelblau, Material: 54% Viskose, 20% Wolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% sonstige Faser, Grammatur: ca. 375 g/qm, Größe: 52
Weitere Suchbegriffe: bundhose, Schutzausrüstungen, Bundhosen, Arbeitshosen, Arbeitsschutzhosen, Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,22*
€ 188,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,42*
€ 167,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
4172295-596
ab € 128,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.