Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rofa Bundhose ALU SPLASH 2295, dunkelblau, Mischgewebe, Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-537046
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4172295-596
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
TÜV
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
rofa bundhose kornblau
bundhose blau
rofa Bundhose ALU SPLASH 2295, dunkelblau, Mischgewebe, Größe 46

rofa Bundhose ALU SPLASH 2295, gemäß EN ISO 11611, 11612, EN 1149, IEC 61482-2 Klasse 1, Bund mit Gürtelschlaufen, Schlitz mit Reißverschluss, senkrechte Eingrifftaschen, 1 Cargotasche links mit Patte und Druckknöpfen, 1 Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, Reflexstreifen an den Beinen, Farbe: dunkelblau, Material: 54% Viskose, 20% Wolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% sonstige Faser, Grammatur: ca. 375 g/qm, Größe: 46
Weitere Suchbegriffe: bundhose, Schutzausrüstungen, Bundhosen, Arbeitshosen, Arbeitsschutzhosen, Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,61*
€ 193,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
4172295-596
ab € 128,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.