Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-53397 Herst.-Nr.: 821119 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| KRAUSE® Podestleiter, EN 131, beidseitig begehbar, fahrbar, 2x7 Stufen
KRAUSE® Podestleiter, fahrbar, 2x7 Stufen, gemäß EN 131, TÜV-GS-geprüft, beidseitig begehbare Podestleiter mit 600 x 700 mm großer Plattform aus Aluminium mit korrosionsbeständigem Geländer (Ø 40 mm), besondere Sicherheit beim Auf- und Abstieg durch 175 mm tiefe, geriefte Stufen, extra hohe Fußleiste, rutschfeste Fußkappen und Handlauf, mit 4 selbstarretierenden Lenkrollen (Ø 125 mm), davon zwei mit Feststellern, Material: Aluminium, Gewicht: ca. 57,8 kg, Lieferung inkl. 2 Handläufen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, podestleiter 7 stufen krause, alu-leiter 3x7 sprossen, alu-leiter, Leiter, Treppe, Treppenleiter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 764,15* | € 893,51* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 779,23* | € 894,09* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 830,97* | € 958,54* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 869,16* | € 997,92* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.426,21* | € 1.617,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|