Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Halbschuh BROKER XXB black Low, 729311,Kat.II,S1P SRC,schwarz,Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-532546
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729311
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Halbschuh BROKER XXB black Low, 729311,Kat.II,S1P SRC,schwarz,Größe 46

ELTEN ESD-Halbschuh BROKER XXB black Low, Kategorie II, S1P SRC, gemäß EN ISO 20345,zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, Lasche und Schaftrand gepolstert, ganzflächige Einlegsohle SPORTIVE ESD, Einschichten-Profil-Laufsohle WELLMAXX BUSINESS, mit Infinergy®-Sohlenkern, Farbe: schwarz, Material: lederfreie Ausstattung, Mikrofaser, reißfest, mit atmungsaktiven Textilfutter, Gewicht: ca. 918 g/Paar, Größe: 46
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Elten
Größe:
36
Kategorie:
S1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,43*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 142,08*
€ 169,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 140,70*
€ 167,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 131,65*
€ 156,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 124,62*
€ 148,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,43*
€ 133,79
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
729311
ab € 112,56*
Sonstiges
ELTEN
729311
ab € 112,64*
Sonstiges
ELTEN
729311
ab € 113,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.