Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Halbschuh IMPULSE XXT blue Easy, 719755, Kat. II, S1 SRC, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-527937
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     719755
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Halbschuh IMPULSE XXT blue Easy, 719755, Kat. II, S1 SRC, Größe 37

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh IMPULSE XXT blue Easy, Kategorie II, S1 SRC, gemäß ENISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, gepolsterte Lasche und Schaftrand, Reflexmaterial, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO, leichter, elastischer Sohlenkern, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, Zweischichten-Profilsohle WELLMAXX TRAINERS, Farbe: schwarz, Material: Mikrofaser,Textilfutter, Gewicht: ca. 1001 g/Paar, Größe: 37
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,26*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,06*
€ 142,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,64*
€ 141,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,03*
€ 134,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,39*
€ 127,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,26*
€ 110,98
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
719755-36
ab € 52,52*
Sonstiges
ELTEN
719755
ab € 93,15*
Sonstiges
ELTEN
719755
ab € 93,47*
Sonstiges
ELTEN
719755
ab € 93,17*
Sonstiges
ELTEN
719755
ab € 93,49*
Sonstiges
ELTEN
719755
ab € 93,19*
Sonstiges
ELTEN
719755
ab € 93,23*
Sonstiges
ELTEN
719755
ab € 93,22*
Sonstiges
ELTEN
719755
ab € 93,51*
Sonstiges
ELTEN
719755
ab € 93,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.