Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA Slipper anatom 2130, S2, SRC, weiß, Mikrofaser, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-527638
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2130
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
ABEBA Slipper anatom 2130, S2 SRC, Kat.II, weiß, Mikrofaser, Größe 38

ABEBA Slipper anatom 2130, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, EN 61340, Sohlenerhöhung möglich gemäß DGUV 112-191, HACCP-gerecht, mit Stahl-Zehenschutzkappe, waschbar bis 30°C, feuchtigkeitsabsorbierend und antibakteriell, Gummizug und Klettverschluss im Ristbereich, auswechselbare acc-Wave-Einlegesohle, rutschhemmende PU/PU-Sohle, Farbe: weiß, Material: Mikrofaser, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, Gewicht: ca. 1100 g/Paar, Größe: 38
Weitere Informationen:
Gewicht:
< 1500g
Marke:
ABEBA
Größe:
38
Kategorie:
S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,28*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,23*
€ 140,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,76*
€ 137,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,53*
€ 124,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,33*
€ 107,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,28*
€ 93,15
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abeba
2130
ab € 57,07*
Sonstiges
Abeba
2130
ab € 78,88*
Sonstiges
Abeba
2130
ab € 78,33*
Sonstiges
Abeba
2130
ab € 78,77*
Sonstiges
Abeba
2130
ab € 78,70*
Sonstiges
Abeba
2130
ab € 78,67*
Sonstiges
Abeba
2130
ab € 78,60*
Sonstiges
Abeba
2130
ab € 78,61*
Sonstiges
Abeba
2130
ab € 78,75*
Sonstiges
Abeba
2130
ab € 78,77*
Sonstiges
Abeba
2130
ab € 78,38*
Sonstiges
Abeba
2130
ab € 79,00*
Sonstiges
Abeba
2130
ab € 78,18*
Sonstiges
Abeba
2130
ab € 78,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.