Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100, Kat.II, S1 SRC, Weite NB, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-527338
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VDPRO1100ESDNB38P
EAN/GTIN:
     k.A.
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100,Kat.II,S1 SRC,Weite NB,Größe 38

STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, orthopädisch zurichtbar gemäß DGUV 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, großflächige Belüftungsstruktur, Spitzenschutz, Fersendämpfung, flexible und rutschhemmendeTPU-Laufsohle, mit Echtleder-Brandsohle, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage, Farbe: schwarz/blau, Material: Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1060 g/Paar, Weite: NB, Größe: 38
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Steitz
Größe:
36
Kategorie:
S1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,28*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 150,32*
€ 178,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 145,98*
€ 173,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 131,37*
€ 156,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,64*
€ 135,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,28*
€ 120,52
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
VDPRO1100ESDNB36P
ab € 101,40*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1100ESDNB37P
ab € 101,58*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1100ESDNB39P
ab € 101,92*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1100ESDNB40P
ab € 101,68*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1100ESDNB41P
ab € 101,28*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1100ESDNB42P
ab € 101,43*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1100ESDNB43P
ab € 101,49*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1100ESDNB44P
ab € 101,55*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1100ESDNB45P
ab € 101,25*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1100ESDNB46P
ab € 101,94*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1100ESDNB47P
ab € 101,27*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1100ESDNB48P
ab € 101,20*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1100ESDNB50P
ab € 101,93*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1100ESDXB48P
ab € 101,98*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1100ESDXB50P
ab € 101,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.