Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Halbschuh IMPULSE XXT blue Low, 729755, Kategorie II, S1 SRC, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-526144
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729755
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Halbschuh IMPULSE XXT blue Low, 729755, Kategorie II, S1 SRC, Größe 44

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh IMPULSE XXT blue Low, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, gepolsterte Lasche und Schaftrand, Reflexmaterial, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO, leichter, elastischer Sohlenkern, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, Zweischichten-Profilsohle WELLMAXX TRAINERS, Farbe: schwarz, Material: Mikrofaser, Textilfutter, Gewicht: ca. 988 g/Paar, Größe: 44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,14*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,36*
€ 143,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,41*
€ 139,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,95*
€ 134,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,70*
€ 126,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,14*
€ 110,84
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
729755-36
ab € 62,16*
Sonstiges
ELTEN
729755
ab € 93,53*
Sonstiges
ELTEN
729755
ab € 92,91*
Sonstiges
ELTEN
729755
ab € 93,35*
Sonstiges
ELTEN
729755
ab € 93,73*
Sonstiges
ELTEN
729755
ab € 93,27*
Sonstiges
ELTEN
729755
ab € 93,31*
Sonstiges
ELTEN
729755
ab € 93,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.