Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÜRR ESD-Sicherheitshalbschuh ESSEN, Kat.II, S2 SRC, weiß, Weite 11, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-523637
Hersteller:
     Schürr
Herst.-Nr.:
     94000-01-36
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SCHÜRR ESD-Sicherheitshalbschuh ESSEN, Kat.II, S2 SRC, weiß, Weite 11, Größe 37

SCHÜRR ESD-Sicherheitshalbschuh ESSEN, Kategorie II, S2 SRC, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, Schnürverschluss, 3-fach Dämpfung plus (Technogel® im Ballen- und Fersenbereich),antibakterielle ESD PUR-Schaum mit DRYtex plus-Textil Einlegesohle, antistatische Texon T36A Brandsohle, HighGrip Laufsohle aus Nitrilkautschuk, Farbe: weiß, Material: Mikrofaser, POROMAX(R)3D-Mesh Futter, Gewicht: ca. 920 g/Paar, Weite: 11, Größe: 37
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,06*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 201,36*
€ 239,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 198,96*
€ 236,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 190,64*
€ 226,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 180,23*
€ 214,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 161,06*
€ 191,66
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schürr
94000-01-36
ab € 162,46*
Sonstiges
Schürr
94000-01-36
ab € 161,99*
Sonstiges
Schürr
94000-01-36
ab € 161,72*
Sonstiges
Schürr
94000-01-36
ab € 161,38*
Sonstiges
Schürr
94000-01-36
ab € 161,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.