Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Halbschuh WHITE Grip Low, 729685, Kategorie II, S2 SRC, weiß, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-523545
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729685
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Halbschuh WHITE Grip Low, 729685, Kategorie II, S2 SRC, weiß, Größe 45

ELTEN ESD-Sicherheitsschuh WHITE Grip Low, Kategorie II, S2 SRC, gemäß EN ISO 20345,zertifiziert für orthopädische Einlagen und Zurichtungen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, gepolsterter Lasche und Schaftrand, mit Klettverschluss, Reflexmaterial, ganzflächige ESD SPORTIVE Einlegesohle, ESD-fähige Softvlies Brandsohle, Zweischichten-Langkeilsohle E-Track, Farbe: weiß, Material: hydrophobierte Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, Gewicht: ca. 980 g/Paar, Größe: 45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,01*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,96*
€ 137,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,99*
€ 136,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,96*
€ 128,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,54*
€ 123,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,01*
€ 107,11
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
729685
ab € 90,66*
Sonstiges
ELTEN
729685
ab € 90,12*
Sonstiges
ELTEN
729685
ab € 90,59*
Sonstiges
ELTEN
729685
ab € 90,39*
Sonstiges
ELTEN
729685
ab € 90,53*
Sonstiges
ELTEN
729685
ab € 89,96*
Sonstiges
ELTEN
729685
ab € 90,39*
Sonstiges
ELTEN
729685
ab € 89,69*
Sonstiges
ELTEN
729685
ab € 90,39*
Sonstiges
ELTEN
729685
ab € 90,42*
Sonstiges
ELTEN
729685
ab € 90,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.