Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Halbschuh VD 3570 BOA, Kat.II, S2 SRC, weiß, Weite NB, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-523436
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD3570BOASSTNB36P
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Halbschuh VD 3570 BOA, Kat.II, S2 SRC, weiß, Weite NB, Größe 36

STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD 3570 BOA, Kategorie II, S2 SRC, gemäß EN ISO 20345, Einlagenversorgung baumustergeprüft gemäß DGUV 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, BOA® FIT System, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD, Echtleder-Brandsohle, Perbunan Athletic ESD-Laufsohle, VARIO Multiflex Technologie, silbergrau, hitzebeständig bis ca. 220°C, Farbe: weiß, Material: Microfaser, atmungsaktives Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1072 g/Paar, Weite: NB, Größe: 36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,15*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 231,61*
€ 275,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 229,47*
€ 273,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 214,35*
€ 255,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 205,48*
€ 244,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 187,15*
€ 222,71
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
VD3570BOASSTNB37P
ab € 188,10*
Sonstiges
Steitz
VD3570BOASSTNB38P
ab € 186,50*
Sonstiges
Steitz
VD3570BOASSTNB39P
ab € 186,63*
Sonstiges
Steitz
VD3570BOASSTNB40P
ab € 187,40*
Sonstiges
Steitz
VD3570BOASSTNB41P
ab € 187,65*
Sonstiges
Steitz
VD3570BOASSTNB42P
ab € 188,10*
Sonstiges
Steitz
VD3570BOASSTNB43P
ab € 187,39*
Sonstiges
Steitz
VD3570BOASSTNB44P
ab € 186,73*
Sonstiges
Steitz
VD3570BOASSTNB45P
ab € 188,04*
Sonstiges
Steitz
VD3570BOASSTNB46P
ab € 187,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.