Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA ESD-Clog x-light 7131042, Kategorie II, SB, schwarz, Leder, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-521945
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131042
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
ABEBA ESD-Clog x-light 7131042, Kategorie II, SB, schwarz, Leder, Größe 45

ABEBA ESD-Clog x-light 7131042, Kategorie II, SB, FO, SRC, gemäß EN ISO 20345, ESD-gerecht gemäß EN 61340, mit Stahl-Zehenschutzkappe, verstellbarer, klappbarer Fersenriemen, gepolsterter Ristbereich mit Gummizug, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle, rutschhemmende und dämpfungsaktive PU-Laufsohle, Sohlenerhöhung möglich, sanitized behandelt, Farbe: schwarz, Material: Glattleder, Gewicht: ca. 1.066 g/Paar, Größe: 45
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog schwarz 45, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, Schutzausrüstungen, Sicherheitssandale, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,74*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,95*
€ 120,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,18*
€ 118,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,50*
€ 108,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,66*
€ 99,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,74*
€ 85,37
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abeba
7131042
ab € 46,26*
Sonstiges
Abeba
7131042
ab € 72,00*
Sonstiges
Abeba
7131042
ab € 71,80*
Sonstiges
Abeba
7131042
ab € 71,96*
Sonstiges
Abeba
7131042
ab € 71,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.