Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheithalbschuh SENSATION XXT Low,729720,S2 SRC,Kat.II,Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-520444
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729720
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Sicherheithalbschuh SENSATION XXT Low,729720,S2 SRC,Kat.II,Größe 44

ELTEN ESD-Halbschuh SENSATION XXT Low, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, gepolsterter Schaftrand und Lasche, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO, ESD-fähige Softvlies- Brandsohle, Zweischichten-Profilsohle WELLMAXX TRAINERS, schwarz, hitzebeständig bis ca. 130°C, öl- und kraftstoffbeständig, Material: hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans Optik, Nubukleder, Textilfutter, Gewicht: ca. 1000 g/Paar, Größe: 44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,08*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,17*
€ 137,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,81*
€ 134,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,59*
€ 122,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,63*
€ 105,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,08*
€ 91,73
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
729720
ab € 67,40*
Sonstiges
ELTEN
729720
ab € 77,40*
Sonstiges
ELTEN
729720
ab € 77,16*
Sonstiges
ELTEN
729720
ab € 77,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.