Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Halbschuh 1x-tended, 8519.1, S1P, schwarz/rot, Weite 10, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-520344
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8519144
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex Halbschuh 1x-tended, 8519.1, S1P, schwarz/rot, Weite 10, Größe 44

uvex Sicherheitshalbschuh 1x-tended, S1P SRC, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen und Veränderungen der Laufsohle, metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe, nichtmetallische, durchtrittsichere Einlage, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, herausnehmbares Komfortfußbett, Feuchtigkeitstransportsystem und Fersen- und Vorfußdämpfung, Farbe: schwarz/rot, Material: Hightech-Mikrovelours-Obermaterial, Distance Mesh Futtermaterial, Gewicht: ca. 1253 g/Paar, Weite: 10, Größe: 44
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,88*
€ 101,59*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,41*
€ 104,09*
7 Tage
100
€ 5,99*
ab € 84,31*
€ 106,02*
Lager 114
Frei Haus
ab € 80,09*
€ 116,23*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 108,98*
€ 135,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,23*
€ 138,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,14*
€ 135,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,15*
€ 120,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,34*
€ 105,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,09*
€ 95,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9528144
ab € 12,91*
Zubehör
uvex
9528244
ab € 12,79*
Zubehör
uvex
9528344
ab € 12,87*
Zubehör
uvex
9534744
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9534844
ab € 11,65*
Zubehör
uvex
9534944
ab € 11,11*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,22*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,27*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.