Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Schweißerstiefel CARL, S3 HI SRC, 64461, schwarz, Rindleder, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-504943
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     64661
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ELTEN Schweißerstiefel CARL,S3 HI SRC,Kat.II,64461,schwarz,Rindleder,Größe 43

ELTEN Schweißerstiefel CARL, S3 HI SRC, Kategorie II, gemäß EN 20345, zertifiziert für orthopädische Zurichtung / Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahlzehenschutzkappe,knöchelumschließender Schaftabschluss, Funkenschutzmanschette zum Schutz vor Hitzeeinwirkung, geschlossene Lasche, Einlegesohle Basic Grey, antistatische Softvlies-Brandsohle, Stahlzwischensohle, grobstollige Zweischichten-Profilsohle SAFETY-GRIP 2, Farbe: schwarz, Material: Rindleder, Lederfutter, Gewicht: ca. 1560 g/Paar, Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 2000g
Marke:
Elten
Größe:
43
Kategorie:
S3
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, arbeitsstiefel s3 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsstiefel, Winterstiefel, SRC, Rindleder, Persönliche Schutzausrüstung, S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,68*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,67*
€ 145,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,42*
€ 143,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,36*
€ 131,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,20*
€ 113,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,68*
€ 99,58
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.