Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Bundhose COLORADO, Kategorie I, schwarz/grau, Mischgewebe, Größe 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-504027
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3857
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
4PROTECT® Bundhose COLORADO, Kategorie I, schwarz/grau, Mischgewebe, Größe 27

4PROTECT® Bundhose COLORADO, Kategorie I, gemäß EN 13758-2 (UV-Schutz 40+), Knietaschen für Polster, Bund mit Gürtelschlaufen, reflektierender PU-Reißverschluss mit Logo-Print, 2 Eingrifftaschen, Cargotaschen auf linkem Hosenbein mit vorgesetzter Handy- und Stifttasche, 2 Gesäßtaschen, Zollstocktasche und Hammerschlaufe auf rechter hinterer Beinseite, Klettlasche am Taillenbund, verstellbare Bundweite, Farbe: schwarz/grau, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Grammatur: ca. 250 g/qm, Größe: 27
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Farbe Bekleidung:
Kornblau
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Norm:
EN ISO 11611 | EN 13034 | EN 11612 | EN 1149-3
Gewicht:
< 500g
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose blau, berufshose, Schutzausrüstungen, Bundhosen, Arbeitshosen, Arbeitsschutzhosen, Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3857
ab € 60,39*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3857
ab € 60,51*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3857
ab € 60,31*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3857
ab € 60,30*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3857
ab € 60,33*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3857
ab € 60,37*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3857
ab € 60,31*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3857
ab € 60,39*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3857
ab € 60,31*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3857
ab € 60,31*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3857
ab € 60,31*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3857
ab € 60,34*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3857
ab € 60,40*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3857
ab € 60,39*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3857
ab € 60,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.