Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® 500 Laborkittel PL 30, Kategorie III, weiß, Tyvek® 500, Größe M, 50/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-502955
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TY PL30 S WH 00, D13396079
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
ESD-Laborkittel
Laborkittel
Labormantel
Labormäntel
Tyvek® 500 Laborkittel PL 30, Kategorie III, weiß, Tyvek® 500, Größe M, 50/VE

Tyvek® 500 Laborkittel PL 30, Kategorie III, Teilkörperschutz Typ PB 6, antistatischgemäß EN 1149-1, Schutzkleidung gegen Infektionserreger gemäß EN 14126, mit Kragen, Druckknöpfen und 3 Taschen, innnenliegende Nähte, Farbe: weiß, Material: Tyvek® 500, Größe: M, 1 Verpackungseinheit = 50 Stück
Weitere Suchbegriffe: laborkittel tyvek größe m, laborkittel, tyvek laborkittel, Kittel, Schutzkleidung, Schutzausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 6,968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 411,25*
€ 489,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 404,43*
€ 481,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 385,47*
€ 458,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 376,03*
€ 447,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 348,40*
€ 414,60
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DuPont
TY PL30 S WH 00, D13396069
ab € 345,76*
Sonstiges
DuPont
TY PL30 S WH 00, D13396050
ab € 347,83*
Sonstiges
DuPont
TY PL30 S WH 00, D13396040
ab € 348,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.