Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA ESD-Halbschuh anatom 2626, S1, SRC, Kat.II, weiß, Microfaser, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-502842
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2626
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ABEBA ESD-Halbschuh anatom 2626, S1, SRC, Kat.II, weiß, Microfaser, Größe 42

ABEBA ESD-Sicherheitshalbschuh anatom 2626, S1, SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345 und EN 61340, gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, auswechselbare Einlegesohle, rutschhemmende PU-Sohle, waschbar bis 30°C, Farbe: weiß, Material: robustes Mikrofasermaterial mit Textileinsätzen, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, Gewicht: ca. 1150 g/Paar, Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
ABEBA
Größe:
42
Kategorie:
S1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,53*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,28*
€ 113,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,96*
€ 110,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,04*
€ 101,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,73*
€ 87,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,53*
€ 75,60
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abeba
2626
ab € 62,06*
Sonstiges
Abeba
2626
ab € 63,47*
Sonstiges
Abeba
2626
ab € 63,44*
Sonstiges
Abeba
2626
ab € 63,68*
Sonstiges
Abeba
2626
ab € 63,41*
Sonstiges
Abeba
2626
ab € 63,40*
Sonstiges
Abeba
2626
ab € 63,40*
Sonstiges
Abeba
2626
ab € 63,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.