Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-50032 Herst.-Nr.: 6737190 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dräger Partikelfilter 990 P3 R, für Halbmaske X-plore 4790/4390, Kat.III, 10/VE
Dräger Partikelfilter 990 P3 R, für Halbmasken X-plore 4790 und X-plore 4390, Kategorie III, gemäß EN 143, wiederverwendbar, zum Schutz gegen große Partikel, mit Aluminium-Gehäuse, Filtertopf mit RD90 Gewinde, Filterung der Partikel durch den Mikroglasfaser-Filter, einzeln verpackt, Gewicht: ca. 35 g, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück Weitere Informationen: | | Marke: | Dräger Safety | Kategorie: | Atemschutzfilter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 3,95* | ab € 6,05* | € 8,13* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 6,12* | € 8,23* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 6,06* | € 8,72* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 6,08* | € 9,01* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 85,68* | € 106,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,568* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|