Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-50018 Herst.-Nr.: 6738860 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dräger Atemschutzfilter 1140 A2 P3 R D,Kat.III,f. Halb-/Vollmasken,EN 148/1,220g
Dräger Atemschutzfilter 1140 A2 P3 R D ,Katagorie III, gemäß EN 14387:2008, gemäß EN148/1, geeignet für alle Halb und Vollmasken mit Standard-Gewindeanschluss Rd40, geeignet für Dräger X-plore® 4340/4740 und 6300/6500, sowie für das Gebläsefiltergerät X-plore® 7500, Farbe: silber, Material: Aluminium, Durchmesser: 108 mm, Gewicht: ca. 220 g, Haltbarkeit: maximal 6 Jahre Weitere Informationen: | | Marke: | Dräger Safety | Norm: | EN 14387 | Kategorie: | Atemschutzfilter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 3,95* | ab € 21,77* | € 29,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 20,18* | € 29,11* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,73* | € 30,29* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 22,83* | € 30,37* | | | | Lager 114 | | | | | | € 8,00* | ab € 28,14* | € 37,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|