Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-49750 Herst.-Nr.: 3001404 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW S, DIN 13157:2021, orange
SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW S, Füllung gemäß DIN 13157:2021 mit lang nachleuchtenden PERMALIGHT Elementen (Schriftzug, Verschlüsse und Griff), übersichtliche und großzügige Inneneinteilung, transparente Abdeckscheiben, 90°-Stopp-Arretierung mit patentierter easy out technology, dadurch kann der Koffer mit einer Hand aus der Wandhalterung entnommen werden, Farbe: orange, Material: ABS-Kunststoff, Maße: ca. 300 x 220 x 140 mm, Lieferung inklusive Wandhalterung |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 64,39* | € 83,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 66,09* | € 83,31* | | | | | 22 Tage | | | | | € 8,95* | ab € 72,69* | € 90,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 73,87* | € 94,17* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,22* | € 123,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|