Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo-Stopp-Schwelle, Anfangsstück, schwarz, Gummi, 1,7 kg, 400x250x50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-48372
Hersteller:
     Geyer & Hosaja
Herst.-Nr.:
     03 1 163 59 0 00 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Tempo-Stopp-Schwelle, Anfangsstück, schwarz, Gummi, 1,7 kg, 400x250x50m

Tempo-Stopp-Schwelle, Anfangsstück, einfache Montage durch Stecksystem, mitintegrierten Reflektoren, mit Nase, kann zusätzlich mit Durchsteckankernbefestigt werden, rutschfeste Oberfläche ermöglicht ein sicheres Überfahrender Schwelle, Farbe: schwarz, Material: Recycling Gummi, Gewicht: 1,7 kg, Maße: 400 x 250 x 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
400mm
Grundfarbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MKT Metall- Kunststoff-Technik
06313001
ab € 23,28*
Zubehör
Geyer & Hosaja
03 1 431 59 0 00 1
ab € 63,01*
Zubehör
Geyer & Hosaja
03 1 162 59 0 42 1
ab € 94,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.