Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo-Stopp-Schwelle, Mittelteil, schwarz, Gummi, 8,5 kg, 500x400x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-48368
Hersteller:
     Geyer & Hosaja
Herst.-Nr.:
     03 1 162 59 0 42 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Tempo-Stopp-Schwelle, Mittelteil, schwarz, Gummi, 8,5 kg, 500x400x50mm

Tempo-Stopp-Schwelle, Mittelteil, einfache Montage durch Stecksystem, mitintegrierten Reflektoren, mit Nase, kann zusätzlich mit Durchsteckankernbefestigt werden, rutschfeste Oberfläche ermöglicht ein sicheres Überfahrender Schwelle, Farbe: schwarz, Material: Recycling Gummi, Gewicht: 8,5 kg, Maße: 500 x 400 x 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
400mm
Länge:
500mm
Grundfarbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MKT Metall- Kunststoff-Technik
06313001
ab € 23,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.